DC napajalnik SITOP 120-230V AC 60W 24V 2,5A industrijski DIN letev [6EP1332-1LB00 - PSU100L]
- Linija izdelkov: SITOP
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 60
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 2,5
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.