DC napajalnik SITOP 120-230V 110-220V AC/DC 24V 20A industrijski DIN letev [6EP1336-3BA10 - PSU8200]
- Linija izdelkov: SITOP
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120-230
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 110-220
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 20
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.