• Domov
  • DC napajalnik LOGO! 100-240V AC 24V 0,6A modularni DIN letev
E-katalog

DC napajalnik LOGO! 100-240V AC 24V 0,6A modularni DIN letev [6EP3330-6SB00-0AY0 - POWER 24 V / 0,6 A]

ŠIFRA 2788514 EAN 4025515154877 SIEMENS 6EP3330-6SB00-0AY0 - POWER 24 V / 0,6 A
Napajalnik LOGO!Power, enofazni 24 V DC/0,6 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGO!
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0,6
  • Modularna različica: modularni
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.