• Domov
  • DC napajalnik LOGO! 100-240V AC 15W 5V 3A modularni DIN letev
E-katalog

DC napajalnik LOGO! 100-240V AC 15W 5V 3A modularni DIN letev [6EP3310-6SB00-0AY0 - POWER 5 V / 3 A]

ŠIFRA 2783926 EAN 4025515154785 SIEMENS 6EP3310-6SB00-0AY0 - POWER 5 V / 3 A
Napajalnik LOGO!Power, enofazni 5 V DC/3 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGO!
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 15
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 5
  • Max. izhodni tok 1 (A): 3
  • Modularna različica: modularni
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.