DC napajalnik LOGO! 100-240V 110-300V AC/DC 23W 12V 1,9A modularni DIN letev [6EP3321-6SB00-0AY0 - POWER 12 V / 1.9 A]
- Linija izdelkov: LOGO!
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 110-300
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Izhodna moč (W): 23
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12
- Max. izhodni tok 1 (A): 1,9
- Modularna različica: modularni
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.