Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 63 FT (pak = 20 kom) ASL 733 63 FT 53-63mm 63mm jeklo vroče pocinkano [1362738 - ASL 733 63 FT]

ŠIFRA 2788731 EAN 4012196600014 Obo Bettermann 1362738 - ASL 733 63 FT
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 63 FT (pak = 20 kom) za fi: 53-63mm 63mm jeklo vroče pocinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 63 FT
  • Premer (mm): 53-63
  • Nominalni premer (mm): 63
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.