Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 53 G (pak = 20 kom) ASL 733 53 G 44-53mm 53mm jeklo Galvanizirano [1362784 - ASL 733 53 G]

ŠIFRA 2788741 EAN 4012196600113 Obo Bettermann 1362784 - ASL 733 53 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 53 G (pak = 20 kom) za fi: 44-53mm 53mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 53 G
  • Premer (mm): 44-53
  • Nominalni premer (mm): 53
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.