Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 44 G (pak = 20 kom) ASL 733 44 G 36-44mm 44mm jeklo Galvanizirano [1362780 - ASL 733 44 G]

ŠIFRA 2788740 EAN 4012196600106 Obo Bettermann 1362780 - ASL 733 44 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 44 G (pak = 20 kom) za fi: 36-44mm 44mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 44 G
  • Premer (mm): 36-44
  • Nominalni premer (mm): 44
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.