Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 36 G (pak = 20 kom) ASL 733 36 G 30-36mm 36mm jeklo Galvanizirano [1362776 - ASL 733 36 G]

ŠIFRA 2788739 EAN 4012196600090 Obo Bettermann 1362776 - ASL 733 36 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 36 G (pak = 20 kom) za fi 30-36mm 36mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 36 G
  • Premer (mm): 30-36
  • Nominalni premer (mm): 36
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.