Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 36 FT (pak = 20 kom) ASL 733 36 FT 30-36mm 36mm jeklo vroče pocinkano [1362726 - ASL 733 36 FT]

ŠIFRA 2788728 EAN 4012196599981 Obo Bettermann 1362726 - ASL 733 36 FT
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 36 FT (pak = 20 kom) za fi 30-36mm 36mm jeklo vroče pocinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 36 FT
  • Premer (mm): 30-36
  • Nominalni premer (mm): 36
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.