Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 30 G (pak = 20 kom) ASL 733 30 G 25-30mm 30mm jeklo Galvanizirano [1362772 - ASL 733 30 G]

ŠIFRA 2788738 EAN 4012196600083 Obo Bettermann 1362772 - ASL 733 30 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 30 G (pak = 20 kom) za fi: 25-30mm 30mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 30 G
  • Premer (mm): 25-30
  • Nominalni premer (mm): 30
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.