Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 30 ALU (pak = 20 kom) ASL 733 30 ALU 25-30mm 30mm Al [1362822 - ASL 733 30 ALU]

ŠIFRA 2788748 EAN 4012196600199 Obo Bettermann 1362822 - ASL 733 30 ALU
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 30 ALU (pak = 20 kom) za fi: 25-30mm 30mm Al
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 30 ALU
  • Premer (mm): 25-30
  • Nominalni premer (mm): 30
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.