Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 25 G (pak = 25 kom) ASL 733 25 G 20-25mm 25mm jeklo Galvanizirano [1362768 - ASL 733 25 G]

ŠIFRA 2788737 EAN 4012196600076 Obo Bettermann 1362768 - ASL 733 25 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 25 G (pak = 25 kom) za fi: 20-25mm 25mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 25 G
  • Premer (mm): 20-25
  • Nominalni premer (mm): 25
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.