Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 G (pak = 25 kom) ASL 733 20 G 17-20mm 20mm jeklo Galvanizirano [1362764 - ASL 733 20 G]

ŠIFRA 2788736 EAN 4012196600069 Obo Bettermann 1362764 - ASL 733 20 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 G (pak = 25 kom) za fi: 17-20mm 20mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 20 G
  • Premer (mm): 17-20
  • Nominalni premer (mm): 20
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.