Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 FT (pak = 25 kom) ASL 733 20 FT 17-20mm 20mm jeklo vroče pocinkano [1362714 - ASL 733 20 FT]

ŠIFRA 2788725 EAN 4012196599929 Obo Bettermann 1362714 - ASL 733 20 FT
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 20 FT (pak = 25 kom) za fi: 17-20mm 20mm jeklo vroče pocinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 20 FT
  • Premer (mm): 17-20
  • Nominalni premer (mm): 20
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.