Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 17 G (pak = 25 kom) ASL 733 17 G 14-17mm 17mm jeklo Galvanizirano [1362762 - ASL 733 17 G]

ŠIFRA 2788735 EAN 4012196600052 Obo Bettermann 1362762 - ASL 733 17 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 17 G (pak = 25 kom) za fi 14-17mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 17 G
  • Premer (mm): 14-17
  • Nominalni premer (mm): 17
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.