Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 17 FT (pak = 25 kom) ASL 733 17 FT 14-17mm 17mm jeklo vroče pocinkano [1362712 - ASL 733 17 FT]

ŠIFRA 2788724 EAN 4012196599912 Obo Bettermann 1362712 - ASL 733 17 FT
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 17 FT (pak = 25 kom)za fi: 14-17mm jeklo vroče pocinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 17 FT
  • Premer (mm): 14-17
  • Nominalni premer (mm): 17
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.