Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 G (pak = 25 kom) ASL 733 14 G 12-14mm 14mm jeklo Galvanizirano [1362758 - ASL 733 14 G]

ŠIFRA 2788734 EAN 4012196600045 Obo Bettermann 1362758 - ASL 733 14 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 G (pak = 25 kom) za fi: 12-14mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 14 G
  • Premer (mm): 12-14
  • Nominalni premer (mm): 14
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.