Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 FT (pak = 25 kom) ASL 733 14 FT 12-14mm 14mm jeklo vroče pocinkano [1362708 - ASL 733 14 FT]

ŠIFRA 2788723 EAN 4012196599905 Obo Bettermann 1362708 - ASL 733 14 FT
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 FT (pak = 25 kom) za fi: 12-14mm jeklo vroče pocinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 14 FT
  • Premer (mm): 12-14
  • Nominalni premer (mm): 14
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.