Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 ALU (pak = 25 kom) ASL 733 14 ALU 12-14mm 14mm Al [1362808 - ASL 733 14 ALU]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASL 733 14 ALU
- Premer (mm): 12-14
- Nominalni premer (mm): 14
- Material: Aluminij
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.