Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 14 A4 (pak = 25 kom) ASL 733 14 A4 12-14mm 14mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362908 - ASL 733 14 A4]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASL 733 14 A4
- Premer (mm): 12-14
- Nominalni premer (mm): 14
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.