Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 12 FT (pak = 25 kom) ASL 733 12 FT 10-12mm 12mm jeklo vroče pocinkano [1362706 - ASL 733 12 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASL 733 12 FT
- Premer (mm): 10-12
- Nominalni premer (mm): 12
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.