Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 12 A4 (pak = 25 kom) ASL 733 12 A4 10-12mm 12mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362906 - ASL 733 12 A4]

ŠIFRA 2788755 EAN 4012196600267 Obo Bettermann 1362906 - ASL 733 12 A4
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 12 A4 (pak = 25 kom) za fi: 10-12mm inox V4A, 1.4571
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 12 A4
  • Premer (mm): 10-12
  • Nominalni premer (mm): 12
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.