Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 10 G (pak = 25 kom) ASL 733 10 G 8-10mm 10mm jeklo Galvanizirano [1362754 - ASL 733 10 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASL 733 10 G
- Premer (mm): 8-10
- Nominalni premer (mm): 10
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.