Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 10 FT (pak = 25 kom) ASL 733 10 FT 8-10mm 10mm jeklo vroče pocinkano [1362704 - ASL 733 10 FT]

ŠIFRA 2788721 EAN 4012196599875 Obo Bettermann 1362704 - ASL 733 10 FT
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASL 733 10 FT (pak = 25 kom) za fi: 8-10mm jeklo vroče pocinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 10 FT
  • Premer (mm): 8-10
  • Nominalni premer (mm): 10
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.