Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 8 G (pak = 25 kom) E90 7-8mm 8mm jeklo Galvanizirano [1362408 - ASG 732 8 G]

ŠIFRA 2788695 EAN 4012196599608 Obo Bettermann 1362408 - ASG 732 8 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 8 G (pak = 25 kom) E90 za fi: 7-8mm 8mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: E90
  • Premer (mm): 7-8
  • Nominalni premer (mm): 8
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.