Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 7 FT (pak = 25 kom) ASG 732 7 FT 6-7mm 7mm jeklo vroče pocinkano [1362356 - ASG 732 7 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 7 FT
- Premer (mm): 6-7
- Nominalni premer (mm): 7
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.