Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 63 A4 (pak = 20 kom) ASG 732 63 A4 53-63mm 63mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362489 - ASG 732 63 A4]

ŠIFRA 2788720 EAN 4012196599868 Obo Bettermann 1362489 - ASG 732 63 A4
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 63 A4 (pak = 20 kom) za fi: 53-63mm Inox V4A, 1.4571
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASG 732 63 A4
  • Premer (mm): 53-63
  • Nominalni premer (mm): 63
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.