Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 6 A2 (pak = 25 kom) ASG 732 6 A2 5-6mm 6mm Inox 1.4301, A2, 1.4301 [1362622 - ASG 732 6 A2]

ŠIFRA 2788777 EAN 4012196609352 Obo Bettermann 1362622 - ASG 732 6 A2
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 6 A2 (pak = 25 kom) za fi: 5-6mm Inox A2, 1.4301
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASG 732 6 A2
  • Premer (mm): 5-6
  • Nominalni premer (mm): 6
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: 1.4301, A2, 1.4301
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.