Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 53 A4 (pak = 20 kom) ASG 732 53 A4 44-53mm 53mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362486 - ASG 732 53 A4]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 53 A4
- Premer (mm): 44-53
- Nominalni premer (mm): 53
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.