Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 44 G (pak = 20 kom) E90 36-44mm 44mm jeklo Galvanizirano [1362436 - ASG 732 44 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: E90
- Premer (mm): 36-44
- Nominalni premer (mm): 44
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.