Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 20 A4 (pak = 25 kom) ASG 732 20 A4 17-20mm 20mm Inox 1.4571, V4A, 1.4571 [1362469 - ASG 732 20 A4]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 20 A4
- Premer (mm): 17-20
- Nominalni premer (mm): 20
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: 1.4571, V4A, 1.4571
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.