Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 10 FT (pak = 25 kom) ASG 732 10 FT 8-10mm 10mm jeklo vroče pocinkano [1362360 - ASG 732 10 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: ASG 732 10 FT
- Premer (mm): 8-10
- Nominalni premer (mm): 10
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.