Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 40 G Dvojna oblika 40mm jeklo Galvanizirano [1018396 - 605 40 G]
ŠIFRA 2761390
EAN 4012195017653
Obo Bettermann
1018396 - 605 40 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 40 G Dvojna oblika 40mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 40
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.