Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 32 G Dvojna oblika 32mm jeklo Galvanizirano [1018337 - 605 32 G]
ŠIFRA 2761387
EAN 4012195017479
Obo Bettermann
1018337 - 605 32 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 32 G Dvojna oblika 32mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 32
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.