Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 17 G Dvojna oblika 17mm jeklo Galvanizirano [1018175 - 605 17 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 17
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.