Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 16 G Dvojna oblika 16mm jeklo Galvanizirano [1018167 - 605 16 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 16
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.