Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 605 12 G Dvojna oblika 12mm jeklo Galvanizirano [1018124 - 605 12 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvojna oblika
- Nominalni premer (mm): 12
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.