Čep HAUPA M 20 1,5mm PVC sv.siva [250200]
- Linija izdelkov: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
- Barva: svetlo siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.