Časovni rele FINDER 12V 12V AC/DC 0,1s [80.91.0.240.0000 - 809102400000]

ŠIFRA 2730720 EAN 8012823274447 FINDER 80.91.0.240.0000 - 809102400000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 12
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Časovno območje (s): 0,1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.