Časovni digitalni rele LEGRAND 24V AC/DC 1P 60min+ 24h+ 7dni [412633 - ALPHAREX3 D21]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Napajalna napetost (V): 24
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Število kanalov (P): 1
- 60 min Program: 60min+
- 24-urni program: 24h+
- Tedenski program: 7dni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.