Opis funkcije
1-kanalno brezžično podometno stikalo LUXORliving
Šifrirana brezžična komunikacija
Nastavljive funkcije: NC/NO kontakt, preklapljanje, zapoznelo preklapljanje, impulzna funkcija
2 binarna vhoda za plavajoče kontakte, kot so gumbi, stikala, temperaturni senzor (I2)
Binarni vhodi so standardno dodeljeni stikalnemu izhodu (preizkus delovanja pred programiranjem)
Integriran nadzor temperature za večjo varnost delovanja, npr. v primeru preobremenitve
Tehnični podatki
Delovna napetost 230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frekvenca 50 – 60 Hz
Poraba v stanju pripravljenosti ~0,4 W
Vrsta namestitve Podometna
Število kanalov 1
Vrsta kontakta 10 A
Obremenitev žarnice/halogenske žarnice 1800 W
LED svetilka < 2 W 50 W
LED svetilka 2-8 W 600 W
LED svetilka > 8 W 600 W
Temperatura okolice -5°C ... 45°C
Zaščitni razred II