Opis funkcije
1-kanalni brezžični podometni zatemnitveni aktuator LUXORliving
Šifrirana brezžična komunikacija
Optimiziran izhod zatemnitve za energijsko varčne sijalke, ki jih je mogoče zatemniti, LED, žarnice z žarilno nitko in halogenske sijalke ter transformatorje, ki jih je mogoče zatemniti
Enostavno prilagajanje različnim žarnicam zahvaljujoč samodejnemu zaznavanju obremenitve
Nastavljiva krivulja zatemnitve za natančno zatemnitev brez utripanja
2 binarna vhoda za plavajoče kontakte, kot so gumbi, stikala, temperaturni senzor (I2)
Binarni vhodi so standardno dodeljeni izhodu za zatemnitev (preizkus delovanja pred programiranjem)
Integriran nadzor temperature za večjo varnost delovanja, npr. v primeru preobremenitve
Tehnični podatki
Delovna napetost 230 V AC 50 – 60 Hz
Frekvenca 50 – 60 Hz
Poraba v stanju pripravljenosti ~0,4 W
Vrsta namestitve Podometna
Število kanalov 1
Obremenitev žarnice/halogenske žarnice 250 W
LED svetilka < 2 W 22 W
LED svetilka 2-8 W 250 W
LED svetilka > 8 W 250 W
Temperatura okolice -5°C ... 45°C
Zaščitni razred II