Asimetrični reflektor ROBUS COSMIC ASY LED 50W 4000K 5740lm LED driver IP65 ČR 220-240V [RCM5040AS-04]

ŠIFRA 2794088 EAN 5391370078061 LED Group RCM5040AS-04
Asimetrični LED reflektor COSMIC ASY ima moč LED 50W, svetlobni tok 5740 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, LED driver, zaščito IP65 in je črne barve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 50
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 5740
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: Črna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.