Asimetrični reflektor ROBUS COSMIC ASY LED 290W 4000K 38770lm LED driver IP65 ČR 220-240V [RCM29040AS-04]

ŠIFRA 2794093 EAN 5391370078108 LED Group RCM29040AS-04
Asimetrični LED reflektor COSMIC ASY ima moč LED 290W, svetlobni tok 38770 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, LED driver, zaščito IP65 in je črne barve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 290
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 38770
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: Črna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.