Asimetrični reflektor ROBUS COSMIC ASY LED 125W 4000K 16450lm LED driver IP65 ČR 220-240V [RCM12540AS-04]

ŠIFRA 2794091 EAN 5391370078085 LED Group RCM12540AS-04
Asimetrični LED reflektor COSMIC ASY ima moč LED 125W, svetlobni tok 16450 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, LED driver, zaščito IP65 in je črne barve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 125
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 16450
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: Črna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.