KoličinaVrednost v polju, ki označuje količino, ni pravilna. Poskrbite, da bo vrednost pozitivna in večkratnik minimalne količine, nato poskusite znova.
(min )
Zadeva povpraševanja (naziv podjetja)*To je obvezno polje. Prosim vnesite vrednost.
Aktuator za ogrevanje/hlajenje LUXORliving s KNX protokolom komunikacije za montažo na DIN letev širine 4M. 6 triac brezpotencialnih kanalov za upravljanje aktuatorjev 24V-250V AC.
6-kanalni grelni aktuator LUXORliving 6 brezpotencialnih triac izhodov (24V - 250V AC) Program v sili za okvaro BUS kabla ali komunikacije Poletno delovanje in zaščita ventilov LED prikaz stanja preklopa za vsak kanal Ročno upravljanje na napravi
Tehnični podatki Delovna napetost 110 – 240 V AC Poraba v stanju pripravljenosti ~0,3 W Širina 4 modula Vrsta namestitve DIN letev Število kanalov 6 Preklopni izhod Ni brez potenciala Izhodni triac Izhodna napetost 24 V AC - – 240 V AC Frekvenčni izhod 50 – 60 Hz Vrsta zaščite IP 20 Zaščitni razred II po EN 60 669
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.