AC Kontaktor TESYS 3P 9A 4kW 1NO 24V DC [LP1K09103BD]
ŠIFRA 2614634
EAN 3389110242317
SCHNEIDER ELECTRIC
LP1K09103BD
Kontaktor TeSys K - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NO pom. - tuljava 24 V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.