AC Kontaktor TESYS 3P 18A 7,5kW 1NO 1NC 42V AC SCHNEIDER ELECTRIC [LC1D18D7]

ŠIFRA 1100385 EAN 3389110349412 SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18D7
Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - = 440 V 18 A - 42 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 18
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.