AC Kontaktor TESYS 20A 2NO/2NC AC-1 2P 9A 4kW 42V AC [LC1K09008D7]
ŠIFRA 1146119
EAN 3389110488807
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1K09008D7
Kontaktor TeSys K - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 = 440 V 20 A - tuljava 42 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 2
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.